※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPB-11-10 ブレードホース10m巻 TRUSCO 08377223 SPB-11-10 ブレードホース10m巻 TRUSCO 08377223

ブレードホース10m巻

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08377223 品番SPB-11-10
参考基準価格(税別)¥15,090 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

三重管ホース
必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
10mタイプ(カプラ付き)
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。
ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。
外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。

最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番152-6774 材質ポリウレタン 質量(kg)0.173/m 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)11 肉厚(mm)2.5 外径(Φmm)16 使用流体空気 許容曲半径80mm 主な用途各種エア配管 特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする