TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの アルミ製
アルミケース 両開き2段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08380766
品番
TAC-360W
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
両開き2段式。
仕切板が取り外し自由な、ツールケース4段付き。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
360×230×280
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
333×155×198
付属品
仕切板12枚、スペアキー(1個付)
トラスコ品番
281-8302
材質
アルミ(本体表面)、合板(芯材)
質量(kg)
4.2
外寸法・幅(mm)
360
外寸法・高さ(mm)
280
鍵
鍵有
外寸法・奥行(mm)
230
有効内寸法・奥行(mm)
198
有効内寸法・高さ(mm)
155
有効内寸法・幅(mm)
333