TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
防災・非常用品保管庫
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08412625
品番
R-603
参考基準価格(税別)
¥99,720
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
防災用機器の保管にお使い頂けます。
用途
防災保管庫として。
トラスコ品番
505-5482
幅(mm)
880
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
380
有効内寸法・奥行(mm)
348
有効内寸法・高さ(mm)
1628
有効内寸法・幅(mm)
810
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません