※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-600P パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル TRUSCO 08427684 HT-600P パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル TRUSCO 08427684 HT-600P パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル TRUSCO 08427684 HT-600P パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル TRUSCO 08427684 HT-600P パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル TRUSCO 08427684

パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08427684 品番 HT-600P
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様転倒防止金具:無 トラスコ品番501-5413 質量(kg)10.5 間口W×奥行D×高さH(mm)900×305×600 均等荷重(kg)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする