※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08427745
品番
HT-900P
参考基準価格(税別)
¥50,070
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
転倒防止金具:無
トラスコ品番
501-5421
幅(mm)
900
質量(kg)
14.5
高さ(mm)
900
奥行(mm)
305
均等荷重(kg)
60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×305×900
均等耐荷重(kg/台)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。