エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08504676
品番
SA-125
参考基準価格(税別)
¥21,860
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
125
寸法B(mm)
85
寸法C1(Φmm)
56
寸法C2(Φmm)
50
寸法D(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
28
寸法F1(mm)
18
寸法F2(mm)
18
寸法L(mm)
45
寸法a(Φmm)
14
寸法m(mm)
32
寸法n(mm)
4
寸法t(mm)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
質量(kg)
3.9
種類
フランジタイプ
下穴径(Φmm)
13
ボルト
A3
ボルト抜きしろ(mm)
64
定格トルク(N・m)
24.5