エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08504694
品番
SA-160
参考基準価格(税別)
¥28,480
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
160
寸法B(mm)
115
寸法C1(Φmm)
80
寸法C2(Φmm)
80
寸法D(Φmm)
45
寸法D2(Φmm)
45
寸法F1(mm)
18
寸法F2(mm)
18
寸法L(mm)
56
寸法a(Φmm)
14
寸法m(mm)
32
寸法n(mm)
6
寸法t(mm)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
質量(kg)
7.6
種類
フランジタイプ
下穴径(Φmm)
15
ボルト
A3
ボルト抜きしろ(mm)
64
定格トルク(N・m)
110