エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08504782
品番
SA-450
参考基準価格(税別)
¥481,020
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
450
寸法B(mm)
355
寸法C1(Φmm)
224
寸法C2(Φmm)
224
寸法D(Φmm)
125
寸法D2(Φmm)
125
寸法F1(mm)
35.5
寸法F2(mm)
56
寸法L(mm)
140
寸法a(Φmm)
35.5
寸法m(mm)
72
寸法n(mm)
12
寸法t(mm)
5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1400
質量(kg)
144
種類
フランジタイプ
下穴径(Φmm)
65
ボルト
A8
ボルト抜きしろ(mm)
150
定格トルク(N・m)
6170