エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08505008
品番
A-112
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,240
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
下穴径(Φmm)
13
寸法D(Φmm)
28(加工した場合の最大値)
寸法D2(Φmm)
28
寸法L(mm)
40
寸法C1(Φmm)
50
寸法C2(Φmm)
50
寸法B(mm)
75
寸法F1(mm)
16
寸法F2(mm)
16
ボルト
A2
寸法n(mm)
4
寸法m(mm)
23
寸法t(mm)
3
ボルト抜きしろ(mm)
56
定格トルク(N・m)
15.7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
寸法A(Φmm)
112
寸法a(Φmm)
10
質量(kg)
2.9
種類
フランジタイプ