エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505078
品番
A-250
参考基準価格(税別)
¥63,840
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
下穴径(Φmm)
25
寸法D(Φmm)
71(加工した場合の最大値)
寸法D2(Φmm)
71
寸法L(mm)
90
寸法C1(Φmm)
125
寸法C2(Φmm)
125
寸法B(mm)
180
寸法F1(mm)
28
寸法F2(mm)
28
ボルト
A5
寸法n(mm)
8
寸法m(mm)
51
寸法t(mm)
4
ボルト抜きしろ(mm)
100
定格トルク(N・m)
617
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2550
寸法A(Φmm)
250
寸法a(Φmm)
25
質量(kg)
30
種類
フランジタイプ