下穴径(Φmm)60
寸法D(Φmm)110(加工した場合の最大値)
寸法D2(Φmm)110
寸法L(mm)125
寸法C1(Φmm)200
寸法C2(Φmm)200
寸法B(mm)300
寸法F1(mm)35.5
寸法F2(mm)56
ボルトA8
寸法n(mm)10
寸法m(mm)72
寸法t(mm)5
ボルト抜きしろ(mm)150
定格トルク(N・m)3920
最高回転数(min-1[r.p.m])1600
寸法A(Φmm)400
寸法a(Φmm)35.5
質量(kg)109
種類フランジタイプ