エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの フランジタイプ
フランジ形固定軸継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505324
品番
RA-280
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
280
寸法B(mm)
200
寸法C(Φmm)
140
寸法F(mm)
28
寸法L(mm)
100
寸法a(Φmm)
20
寸法n(mm)
8
軸径D(Φmm)
80
許容トルク(N・m)
1960
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2300
質量(kg)
44
種類
フランジタイプ
下穴径(Φmm)
34
ボルト
RA4