エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの フランジタイプ
フランジ形固定軸継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505342
品番
RA-112
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
112
寸法B(mm)
75
寸法C(Φmm)
50
寸法F(mm)
16
寸法L(mm)
40
寸法a(Φmm)
10
寸法n(mm)
4
軸径D(Φmm)
28
許容トルク(N・m)
61.7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
質量(kg)
3
種類
フランジタイプ
下穴径(Φmm)
13
ボルト
RA1