エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの カップリング関連商品
たわみ軸継手部品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08505412
品番
A2 ボルトセット
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
56
寸法a(Φmm)
10
寸法a1(Φmm)
12
寸法d(mm)
M10
寸法f(mm)
13
寸法g(mm)
4
寸法m(mm)
19
寸法p(Φmm)
22
寸法q(mm)
16
寸法t(mm)
3
寸法w(Φmm)
18
種類
その他部品
呼び
10×56