エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの カップリング関連商品
たわみ軸継手部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08505446
品番
A3 ボルトセット
在庫数量:残り19点
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
アウトレット
¥459
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
64
寸法a(Φmm)
14
寸法a1(Φmm)
16
寸法d(mm)
M12
寸法f(mm)
17
寸法g(mm)
5
寸法m(mm)
21
寸法p(Φmm)
31
寸法q(mm)
18
寸法t(mm)
3
寸法w(Φmm)
25
種類
その他部品
呼び
14×64