エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの カップリング関連商品
たわみ軸継手部品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08505473
品番
A4 ボルトセット
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
85
寸法a(Φmm)
20
寸法a1(Φmm)
22.4
寸法d(mm)
M20
寸法f(mm)
24
寸法g(mm)
5
寸法m(mm)
26.4
寸法p(Φmm)
40
寸法q(mm)
22.4
寸法t(mm)
4
寸法w(Φmm)
32
種類
その他部品
呼び
20×85