エバオン
VPプーリ B1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
外径D(Φmm)
88.9
63.5
50.8
88.9
76.2
114.3
254
101.6
139.7
127
165.1
152.4
177.8
203.2
228.6
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505997
品番
VP 3-1/2XB1
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
88.9
寸法I(mm)
28
ボス径d(Φmm)
45
寸法t1(mm)
19
寸法t2(mm)
15
リム幅w(mm)
24
データム径dn(mm)
77.9
下穴径ds(Φmm)
9
溝の形
B
溝数
1
質量(kg)
0.8
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
25