エバオン
VPプーリ B1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
外径D(Φmm)
177.8
63.5
50.8
88.9
76.2
114.3
254
101.6
139.7
127
165.1
152.4
177.8
203.2
228.6
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506085
品番
VP 7-XB1
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
177.8
寸法I(mm)
30
ボス径d(Φmm)
56
寸法t1(mm)
11
寸法t2(mm)
5
リム幅w(mm)
24
データム径dn(mm)
166.8
下穴径ds(Φmm)
12
溝の形
B
溝数
1
質量(kg)
1.9
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
32