エバオン
BTVプーリー C5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ブッシング品番
11080
11080
13090
外径D(Φmm)
259.6
209.6
289.6
309.6
364.6
409.6
233.6
239.6
245.6
252.6
259.6
274.6
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506688
品番
BTV 250XC5
参考基準価格(税別)
¥41,790
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
259.6
寸法I(mm)
80
寸法t1(mm)
30
寸法t2(mm)
26
リム幅w(mm)
136
データム径dn(mm)
250
質量(kg)
28
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
75
ブッシング品番
11080