エバオン
BTVプーリー C4
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ブッシング品番
8545
8545
11055
13090
外径D(Φmm)
199.6
199.6
199.6
194.6
204.6
209.6
215.6
221.6
227.6
233.6
239.6
289.6
309.6
324.6
364.6
409.6
459.6
245.6
252.6
259.6
274.6
509.6
569.6
639.6
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506715
品番
BTV 190XC4
参考基準価格(税別)
¥20,830
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
199.6
寸法I(mm)
45
寸法t1(mm)
45
寸法t2(mm)
20.5
リム幅w(mm)
110.5
データム径dn(mm)
190
質量(kg)
11.3
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
65
ブッシング品番
8545