エバオン
BTVプーリー C4
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ブッシング品番
11055
8545
11055
13090
外径D(Φmm)
364.6
364.6
364.6
289.6
309.6
324.6
245.6
252.6
259.6
274.6
194.6
199.6
204.6
209.6
215.6
409.6
459.6
221.6
227.6
233.6
239.6
509.6
569.6
639.6
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506785
品番
BTV 355XC4
参考基準価格(税別)
¥42,670
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
364.6
寸法I(mm)
55
ボス径d(Φmm)
170
寸法t1(mm)
40
寸法t2(mm)
15.5
リム幅w(mm)
110.5
データム径dn(mm)
355
質量(kg)
23.8
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
75
ブッシング品番
11055