BTV 450XC4 BTVプーリー C4 エバオン 08506803

BTVプーリー C4

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ブッシング品番13090
外径D(Φmm)459.6
459.6
409.6
509.6
569.6
639.6
194.6
199.6
204.6
209.6
215.6
289.6
309.6
324.6
364.6
221.6
227.6
233.6
239.6
245.6
252.6
259.6
274.6
内容量1個注文コード08506803品番BTV 450XC4
参考基準価格(税別)¥59,680販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
外径D(Φmm)459.6寸法I(mm)80ボス径d(Φmm)170寸法t1(mm)15寸法t2(mm)15.5リム幅w(mm)110.5データム径dn(mm)450質量(kg)35種類BTVプーリーブッシング最大軸穴径(mm)90ブッシング品番13090
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする