曜日別特売
TKKH3-FBK21E-4-55KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝 08567843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKKH3-FBK21E-4-55KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝 08567843
TKKH3-FBK21E-4-55KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝 08567843
TKKH3-FBK21E-4-55KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝 08567843
TKKH3-FBK21E-4-55KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝 08567843

プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
出力(kW)55
内容量1台注文コード08567843品番TKKH3-FBK21E-4-55KW 200V
参考基準価格(税別)¥3,738,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献
長寿命
標準モータと同一枠番寸法
低騒音
インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品

仕様
端子箱取付位置:負荷側から見て左側
端子箱引込口方向:下向き(90°ステップ方向変換可能)
口出端子数:6、12
口出線接続方式:リード線圧着端子接続方式(スターデルタ始動可能)
ベアリング呼び番号
負荷側:6315C3
反負荷側:6312C3
出力(kW)55電源三相電圧(V)200/200/220極数(P)4周波数(Hz)50/60/60取付方式脚取付ブレーキ有無使用環境屋内枠番225S型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40寸法L(mm)813寸法H(mm)467規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44概略質量(kg)425寸法A(mm)381寸法F(mm)143寸法S(mm)65寸法D(mm)484寸法E(mm)178寸法B(mm)287寸法C(mm)225寸法T(mm)11寸法W(mm)18寸法Z(mm)18.5寸法M(mm)413寸法N(mm)366冷却方式IC411寸法I(mm)535寸法J(mm)80寸法G(mm)22寸法K(mm)120寸法Q(mm)140回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)寸法R(mm)432寸法U(mm)7塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)寸法XB(mm)149寸法QR(mm)1.5外被構造全閉外扇耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)寸法KL(mm)440設置場所屋内寸法KA(mm)19雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと寸法KD(mm)91寸法KG(mm)180寸法QK(mm)110使用周囲標高(m)1000以下寸法KE(mm)343寸法JK(mm)-寸法EA(mm)-寸法EL(mm)-
注意
※個人宅配送不可の商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする