曜日別特売
IKH3-FBKA21E-6-0.75KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝 08567852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IKH3-FBKA21E-6-0.75KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝 08567852
IKH3-FBKA21E-6-0.75KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝 08567852
IKH3-FBKA21E-6-0.75KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝 08567852
IKH3-FBKA21E-6-0.75KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝 08567852

プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
出力(kW)0.75
内容量1台注文コード08567852品番IKH3-FBKA21E-6-0.75KW 200V
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献
長寿命
標準モータと同一枠番寸法
屋外使用はIP55
低騒音
端子箱上部対応
インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ

仕様
端子箱取付位置:負荷側から見て左側
端子箱引込口方向:下向き(90°ステップ方向変換可能)
口出端子数:3
口出線接続方式:ネジ止端子台接続方式
ベアリング呼び番号
負荷側:6205C3
反負荷側:6205C3
出力(kW)0.75電源三相電圧(V)200/200/220極数(P)6周波数(Hz)50/60/60取付方式脚取付ブレーキ有無使用環境屋内枠番90L型式全閉外扇形種類汎用モーター極数6使用温度範囲(℃)-30~40寸法L(mm)323寸法H(mm)191規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44概略質量(kg)18寸法A(mm)154.5寸法F(mm)62.5寸法S(mm)24寸法D(mm)202寸法E(mm)70寸法B(mm)113.5寸法C(mm)90寸法T(mm)7寸法W(mm)8寸法Z(mm)10×12寸法M(mm)176寸法N(mm)149冷却方式IC411寸法I(mm)-寸法J(mm)40寸法G(mm)10寸法K(mm)40寸法Q(mm)50回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)寸法R(mm)168.5寸法U(mm)4塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)寸法XB(mm)56寸法QR(mm)0.5耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)寸法KL(mm)156設置場所屋内寸法KA(mm)70雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと寸法KD(mm)27寸法KG(mm)49寸法QK(mm)40使用周囲標高(m)1000以下寸法KE(mm)129.5寸法JK(mm)5寸法EA(mm)-寸法EL(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする