曜日別特売
IKH3-FBKA21E-6-3.7KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝 08567886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IKH3-FBKA21E-6-3.7KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝 08567886
IKH3-FBKA21E-6-3.7KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝 08567886
IKH3-FBKA21E-6-3.7KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝 08567886
IKH3-FBKA21E-6-3.7KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝 08567886

プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
出力(kW)3.7
内容量1台注文コード08567886品番IKH3-FBKA21E-6-3.7KW 200V
参考基準価格(税別)¥345,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献
長寿命
標準モータと同一枠番寸法
屋外使用はIP55
低騒音
端子箱上部対応
インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ

仕様
端子箱取付位置:負荷側から見て左側
端子箱引込口方向:下向き(90°ステップ方向変換可能)
口出端子数:6
口出線接続方式:スタッド端子台接続方式(スターデルタ始動可能)
ベアリング呼び番号
負荷側:6308C3
反負荷側:6208C3
出力(kW)3.7電源三相電圧(V)200/200/220極数(P)6周波数(Hz)50/60/60取付方式脚取付ブレーキ有無使用環境屋内枠番132S型式全閉外扇形種類汎用モーター極数6使用温度範囲(℃)-30~40寸法L(mm)449.5寸法H(mm)274.5規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44概略質量(kg)59寸法A(mm)210.5寸法F(mm)70寸法S(mm)38寸法D(mm)285寸法E(mm)108寸法B(mm)152寸法C(mm)132寸法T(mm)8寸法W(mm)10寸法Z(mm)12×14寸法M(mm)260寸法N(mm)175冷却方式IC411寸法I(mm)313寸法J(mm)50寸法G(mm)15寸法K(mm)50寸法Q(mm)80回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)寸法R(mm)239寸法U(mm)5塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)寸法XB(mm)89寸法QR(mm)0.5耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)寸法KL(mm)212設置場所屋内寸法KA(mm)85雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと寸法KD(mm)35寸法KG(mm)67寸法QK(mm)63使用周囲標高(m)1000以下寸法KE(mm)181.5寸法JK(mm)5寸法EA(mm)24寸法EL(mm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする