※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS25B~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
19
19
19
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
10
11
12
13
14
15
軸穴径(Φmm)
11
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08573888
品番
SUS25B19D11F
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,006
販売価格(税別)
¥
5,460
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
2.8
チェーンNo.
25
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
19
軸穴径(Φmm)
11