omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08595657
品番
XN2B-1430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
適合電線
0.08mm
2
(AWG28)〜0.5mm
2
(AWG20)
ただし電線被覆外径がΦ1.5以下であること
材質(コンタクト)
接触部:銅合金/ニッケル下地金メッキ(0.2μm)
結線部:銅合金/ニッケル下地金フラッシュメッキ
種類
ケーブル接続用ソケットコネクタ
定格電圧(V)
DC32
極数
4
材質(レバー部)
変成PPO樹脂(UL94V-0)/ナチュラル(白)
規格
RoHS指令
耐電圧
AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)
材質(バネ部)
ステンレス
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-30〜+75
接触抵抗(mΩ)
コネクタ部:30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(ボディ)
PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(ベース)
PC樹脂(UL94V-0)/透明
アズワン品番
64-3402-37
挿抜耐久(回)
50