曜日別特売
H-HT #2 H STD M30×1.5 ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー) 09004265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-HT #2 H STD M30×1.5 ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー) 09004265
H-HT #2 H STD M30×1.5 ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー) 09004265

ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HTH-HT #2 H STD M30×1.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は呼び寸法など52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M30×1.5
注文コード
09004265
品番
H-HT #2 H STD M30×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,900

一般用ホモ処理のハンドタップです。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○
呼び寸法
M30×1.5
ねじ径
M30
ピッチ(mm)
1.5
食付
5P
精度
OH3
全長(mm)
130
ねじ長さ(mm)
45
首下長(mm)
60
シャンク径(mm)
23
溝数
4
種別
上タップ
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
M
表面処理
ホモ処理
精度表記
STD

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09004265H-HT #2 H STD M30×1.548610968HT #2 H STD M30X1.5HT #2 H STD M30X1.5 ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 48610968ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする