※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 40SD24~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
26
26
26
44
43
42
41
40
39
45
37
52
38
46
47
48
49
55
51
53
54
35
34
50
20
36
15
16
17
19
14
21
22
23
24
27
28
29
30
31
32
25
18
33
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09005772
品番
40SD24D26F
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
24
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
40
軸穴径(Φmm)
26