※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 80SD14~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
43
43
43
48
47
46
45
44
40
49
42
50
51
52
53
54
55
39
57
41
56
27
38
22
23
24
26
21
28
29
36
31
32
33
34
35
30
25
37
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09029177
品番
80SD14D43F
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
14.6
チェーンNo.
80
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
14
軸穴径(Φmm)
43