80SD22D37F Semi-Fシリーズ 80SD22~ KANA(片山チエン) 09033894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ 80SD22~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)37
37
84
72
77
82
85
81
80
79
78
83
76
75
69
73
105
71
70
67
68
86
74
96
52
66
106
104
102
101
100
99
103
97
87
95
94
93
92
91
90
89
88
98
31
42
41
40
39
38
36
24
43
32
35
30
29
28
27
26
25
65
54
34
62
64
33
63
44
61
60
59
58
57
56
55
47
46
48
49
50
51
53
45
内容量1個注文コード09033894品番80SD22D37F
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥23,100
販売価格(税別)
21,000
種類スプロケットスプロケット形状SD形列数2歯幅(mm)14.6チェーンNo.80軸穴種別軸穴加工タイプ歯数22軸穴径(Φmm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする