ユーザー
ユーザーの キッチン・調理用品
ユーザーの キッチンマット
足らくロング キッチンマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09111290
品番
U-Q881
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
発泡ポリエチレン PPフィルム アルミ蒸着PETフィルム(無機系防ダニ剤使用)
色
オーク
加工
あり
耐熱温度(℃)
60
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
2300×570×5