HIKMICRO Portable Thermography MINI2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09206499 品番HIK-MN2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

超鮮明な熱画像
滑らかな25Hzのビデオ
正確な温度測定
ミニサイズ
プラグアンドプレイ
バッテリー不要
堅牢性と耐久性
広角
必需品アクセサリー付属
スマートフォンおよびタブレット用MiniシリーズAPP
迅速な温度測定
15種類のカラーパレット
複数のプロフェッショナルな設定
高温アラーム機能

仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:無し●熱画像解像度:256×192 測定精度±2度/±2% 測定温度範囲(℃)-20〜350 モードイメージ:2種類 フレームレート25Hz 画角(HxV)50×37 パレットカラー:8種類 Wi-Fi無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする