A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温湿データロガー 記録計
データロガー温度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09206858
品番
TM-306U
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信
IP54防水構造
仕様
データロガー:50000pts、記録時間(5秒〜2時間)
電源
ER3型リチウム乾電池
測定範囲(℃)
-40.0〜+85.0
表示分解能
0.1℃
センサー
サーミスタセンサ1点式
精度(℃)
±0.6(-20.0〜50、その他±1.0