A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温湿データロガー 記録計
データロガー温度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09207208
品番
CENTER-520
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
各種センサK/J/E/Tの測定が可能
4チャンネル同時表示
データロガー機能 CENTER-520 (16000データ)
Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様
データロガー:自動16000データ、手動100データ
電源
単4電池×4
測定範囲(℃)
-200〜+1370(※使用センサにより異なる)
精度
±0.1%rdg±0.7℃
測定方式
K/J/E/T熱電対
表示分解能
0.1℃
機能
測定方式
サンプリング
1回/秒
使用環境
0 〜 50℃、0 〜 80%RH(結露なきこと)
注意
※測定範囲は使用するセンサにより異なります。