A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温湿データロガー 記録計
データロガー温度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09207506
品番
BTM-4208SD
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です
センサータイプが選べます
RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
仕様
データ:SDカード記録(最大16GB)
電源(V)
006P(9電池×1、取扱説明書(保証書)
測定範囲(℃)
K熱電対、-50.0〜1300
測定方式
熱電対タイプK・J・T・E・R・S
表示分解能
0.1℃/-50.0℃〜999.9℃範囲、1℃/1000℃〜1300℃範囲
精度(℃)
±(0.4%+0.5)/-50.0〜999.9範囲、±(0.4%+1)/1000〜1300範囲
インターフェース
RS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)
使用環境
0〜50℃、〜85%RH