スーパーピッチミニマム

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09207694 品番 SP-375F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

アイテムに合わせて、細かく収納できます。
人間工学に基づいた、取り出し易い4面アール付。
ポケット等にも収まるコンパクトタイプ。
バックル、ヒンジが出張りのないスマートフラットタイプ。
吊り下げに便利なストラップホール付。
すべて別部品使用で耐久性バツグン。
収納し易いコンポーネントタイプ。

仕切板- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×72×21 内寸法(mm)93×55×H16 トラスコ品番487-4153 材質コーポリマー クリア 高さ(mm)21 奥行(mm)72 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)55 有効内寸法・高さ(mm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09207712
2023-02-01
用途:
小さな怪我に備えて
建設業・工事業

消毒綿のパック、普通の絆創膏、ハイドロ系絆創膏、刺抜きを入れてます。
仕切があるとハイドロ系絆創膏は入らないので、仕切無しを選んでいます。
このケースが一番使い易く感じます。

対象商品:
09207712
2017-11-29
用途:
サンプルケース
製造業

見栄え、剛性、耐久性とも申し分ありません。よく利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09207703
2017-10-18
用途:
機械メンテナンス

コネクターのピンを入れて使ってます。大きさはちょうどいいのです。スーパーピッチ全版に言えるのですがもう少し仕切り板がきつければ良いと思います。

対象商品:
09207694
2017-09-21
用途:
精密部材の保存、整理
オフィス・あじさい 様 (サービス業)

価格、機能ともに満足しています。継続した販売をお願いします。

2021-03-08
用途:
釣具小物の収納
卸売・小売業

375シリーズを今まで、数十個、注文しましたが、どれも表面にスレ、細かい傷あり。保管時から発送時までの商品取扱いに問題あると思います。商品自体は良い商品なのに、ホント勿体ないです。ビニール包装など、商品に傷が入らないよう工夫をされると更に良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09207694
2018-07-08
用途:
部材など小さい物の整理、持ち運び

時々、止め部分が空いて、中身がバラバラになります
もう少し、固く締まると良いかな

対象商品:
09207712
2014-12-22
用途:
販売する商品を入れて、ケースで販売

弊社の商品を入れるため、ケースの商品名が、シールで剥がれるところが、使いがってが良かった。特に改善点はない。

対象商品:
09207685
2014-10-29
用途:
1、工場でのサンプルの保存 2、単三充電式電池の保管 3、小物部品の保管

以前ホームセンターで購入し、使い勝手と耐久性が有り継続して使用しております。
残念ながらホームセンターでの取り扱いが終了し、入手できない状態でした。
モノタロウで調べたところ購入可能だったので早速購入し使用しました。

大きさが丁度使い勝手良く、重宝しています。
耐久性も有りスチロール製ケースよりもラフに使えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする