A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温湿データロガー 記録計
データロガー温度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09207908
品番
TM-9017SD
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
SDカードにデータを収集
データはExcelファイルで保存
測定範囲-199.99 〜+850.00℃
仕様
手動記録:99データ●本体使用環境:先端形状
電源
単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)
-199〜1300(※使用センサにより異なります。)
測定方式
白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対、Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)
機能
データホールド、MAX/MINHホールド、バックライト
インターフェース
SDカード
サンプリング
1回/秒
ディスプレイ
52×32mm
記録間隔
1秒〜3600秒