曜日別特売
RA-390 スーパークラブ リングスター 09208105

スーパークラブ

(13件のレビュー)
取扱い終了
トラスコ品番
外寸法・幅(mm)
質量(kg)
外寸法・高さ(mm)
内容量1個注文コード09208105品番RA-390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950

強度抜群、アーム部はポリカーボネイト、たっぷり深さをとった中皿、仕切板・ロック機能付、積重ね可

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)206×392×164内寸(幅×奥行×高さ)(mm)345×150×99材質コーポリマークリアタイプ中皿あり内寸法(mm)345×150×H99(中皿使用時)中皿寸法(mm)345×143×H65外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)392×206×164
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-22
用途: 車載工具箱として

同社は工具箱として展開するシリーズがちゃんとあるのですが、おそらく釣具などを入れる事を想定したであろうこの商品が個人的にはヒットでした。日本製で耐久性や精度の良さもさることながら、中皿の位置が高めに設定されているのでかさ張る物を入れても中皿を付けて蓋を閉じる事ができます。中皿はあくまで小物用として割り切り、下のスペースを目一杯使えるようにする配置がとても重宝しています。中皿も浅すぎる物や大きさが半分程しか無い物、取っ手を付ける為に穴が空いている物など入れた物が走っているうちにこぼれてしまわないか心配になる物が多い中、こちらは穴無しで十分な皿の深さがあります。似たような商品はたくさんありますが、幅や長さに対して容量を確保出来ている商品は他に見つけられませんでした。見た目も滑らかなので車のラゲッジスペースに置いても傷を付ける心配もしないで済むのは良いですね。

2が参考にしています
対象商品 : 02447672
2023-03-30
用途: ラチエットなどの工具入れに
卸売・小売業

似たような製品はいろいろありますが、リングスターの製品は頑丈にできています。
質感もよく長持ちします。
この透明は中に何が入っているものがわかるので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02447697
2020-10-15
用途: 工具資材の収納、整理
その他業種

値段とサイズに満足です。中皿はあるとやはり便利です。樹脂は床を傷つけないので部屋の中でも気にせず使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 02447672
2020-07-23
用途: 仕事の小道具入れ
ひまわり(鍼灸)施術所医療・福祉・介護関連業

中皿がある事で細かい物がひとつのケースに整理出来て仕事がはかどります。物がしっかりしているので安心して仕事で使用出来ます。青色透明の種類もあると色違いで欲しいです。

対象商品 : 02447697
2020-02-01
用途: 電装部品の収納に
建設業・工事業

電工ペンチ、半田ゴテ、各サイズのギボシ・配線、ヒューズ、電源取り出し等、クルマのメンテナンス工具とは別にしておくBOXが、しかも中身の分かるものが欲しかった。中棚の収納性も蓋の天井高さと相まって、具合がよろしいです。樹脂製品なので、耐久性は期待していません。リピート決定です!

対象商品 : 02447697
2019-11-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品 : 02447697
2018-09-10
用途: 工具の保管
サービス業

軽くて扱いやすく、ちょうど良い大きさで気に入って使っています。

対象商品 : 02447672
2015-08-07
用途: 工具箱として利用

丈夫なのでよろしいのでは?と思います。実際自分が利用しているものではないので、正直なところは分かりません。この品物のコード番号指定でたのんだものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする