曜日別特売
DA-343 スーパークラブ デュオ リングスター 09208211

スーパークラブ デュオ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09208211品番DA-343
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スライド式の2段トレーは作業効率を高めます。
小さなパーツも落ちないガード付。
強度抜群。アーム部はポリカーボネート使用。

中皿寸法(mm)
1段目271×152×H28
2段目271×152×H28
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)342×211×161トラスコ品番487-2649質量(kg)1クリア材質(本体)コーポリマー外寸法・幅(mm)342外寸法・高さ(mm)161外寸法・奥行(mm)211
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09208211
2024-08-30
用途: 仕事道具の整理
株式会社REPARO

頑丈なつくりだと思います。無理に中身を入れて使うようなことをしなければ、1年や2年で壊れずに使えています。もう7.8年使い続けていますが、私はこれ一択です。

対象商品 : 09208202
2016-10-08
用途: 機械のメンテナンス
丸一繊維株式会社

容器は丈夫ですが、ロックが壊れやすい。
ロックだけの購入をできるようにしてほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする