テトラ
テトラの 環境測定(自然環境/安全環境)
テトラの 温度計・温湿度計
テトラの 温度計
デジタル水温計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09222258
品番
BD-1
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。
付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品
センサ用吸着板 マジックテープ
寸法(mm)
66×15×30
電源
ボタン電池LR44×2(テスト電池付属)
温度範囲(℃)
0〜50
コード長さ(m)
約1
分解能(℃)
0.1
測定周期
10秒毎
測定精度(℃)
±1(0〜30