曜日別特売
31/2B1 標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 09236683

31/2B1 標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 09236683
31/2B1 標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 09236683

標準 Vプーリー B-1

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
de外径(Φmm)88..9
内容量1個注文コード09236683品番31/2B1
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。

ハブdb(mm)44de外径(Φmm)88..9ピッチ径dp(mm)77.9リムh(mm)18(0~+2)ハブl(mm)25ハブs1(mm)19ハブs2(mm)18リム幅w(mm)24溝の形B溝数1材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250質量(kg)0.73タイプ21U種類Vプーリー最大軸穴径(mm)24下穴径(Φmm)-最小軸穴径(mm)10慣性モーメント(kg・m2)0.000600形状図番21U
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09236692
2021-07-26
用途: モーターのスピード変更
タカダ工業卸売・小売業

軸穴加工は必要でしたが、変更後理想の回転数になり、十分満足しています。、

対象商品 : 36171292
2020-10-13
用途: 農業機械の改造
その他業種

本来は穴加工もして欲しかったのですが、標準サイズで無かったのか設定がありませんでした、でも 自分の旋盤で加工できたので楽しめました。

対象商品 : 09236683
2013-07-25
用途: スピードを1.5倍にする為、現在使用中のプーリー径の2/3に交換する。

価格が安く、使用時でも特に問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする