仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):17.7W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:3°●パネル方式:ADS(IPS相当)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約424(H)×614(W)×231(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):67W(最大)●縦回転(ピボット)機能:あり 右:90°●最大消費電力:67W●応答速度(G to G):0.2ms●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●VCCI:対応 VCCI Class B●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:65° 右:65°●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:240Hz●その他節電関連:年間消費電力量:56.5kWh●高さ調整:あり 110mmサイズ27型ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵)適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク本体質量(g)8100サイズ(inch)27表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA)コントラスト比1000:1表示色10億7374万色 ※10bit入力時解像度2560×1440(WQHD)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31-355.2走査周波数(垂直)59.9-240ケーブル電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル、A-B USB 2.0ケーブル入力端子HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA)スピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)400USBUSB Type-C(USB 2.0、DisplayPort Alt mode、USB PD 5V=1.5A(最大7.5W))×1、USB Std-B(USB 2.0)×1、USB Std-A(USB 2.0(5V/500mA))×1、システム更新用:USB Std-A(USB 2.0(5V/1A))×1