SMC25 SMC割筒カップリング 東海精技 09245410

SMC割筒カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)25
外径D(Φmm)53
全長L(mm)80
内容量1個注文コード09245410品番SMC25
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥4,798
販売価格(税別)
4,362

合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。
ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。
軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。
固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。

質量(kg)0.76材質(本体)鍛鋼(SF490A)種類リジッドタイプ外径D(Φmm)53全長L(mm)80許容トルク(N・m)313.8寸法b(mm)8ボルト数4寸法h(mm)3.3軸穴径d1(Φmm)25ボルト寸法M6×15軸穴径d2(Φmm)25締付力(N)13.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする