SMC130 SMC割筒カップリング 東海精技 09245480

 

SMC130 SMC割筒カップリング 東海精技 09245480
SMC130 SMC割筒カップリング 東海精技 09245480
SMC130 SMC割筒カップリング 東海精技 09245480
SMC130 SMC割筒カップリング 東海精技 09245480

SMC割筒カップリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)130
軸穴径d2(Φmm)130
外径D(Φmm)234
全長L(mm)416
内容量1個注文コード09245480品番SMC130
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。
ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。
軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。
固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。

質量(kg)69材質(本体)鋳鋼(SC480)種類リジッドタイプ外径D(Φmm)234全長L(mm)416許容トルク(N・m)22692.5寸法b(mm)32ボルト数8寸法h(mm)7.4軸穴径d1(Φmm)130ボルト寸法M20×55軸穴径d2(Φmm)130締付力(N)568.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする