注意
※サイドスタンドとスタビの干渉を防ぐため、スタビ付きスイングアームには30102スタンドホルダータイプ2が必要となります。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
※ご注文の際は、ドラム・ディスクどちらかご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて制作となります。
※車体の個体差等により、ブレーキスイッチステーが干渉する場合があります。その際はブレーキスイッチステーを曲げて、動作に必要なクリアランスを確保した上で装着するようにしてください
※トリプルスクエア、は標準でピボット部ベアリング仕様になっています
※
※スタビ追加時はスタンドフックType-2取付加工 (60903)不可。
※スタンダードスタビ付き、ノーマルルックスイングアームはピボット部ベアリング加工(60006)不可