用途・防水で125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温度管理に適しています。
付属品3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様) 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
質量(g)96(本体)
温度範囲(℃)-40〜125
精度(℃)±0.2(0〜65、±0.2〜0.6(その他)
測定対象温度
寸法(Φ×mm)18×115
バッテリー2/3AAリチウム電池(高温仕様)
メモリー容量52920
バッテリー容量(Ah)1.1
バッテリー電圧(V)3.6
サンプリング周期1〜86400秒
温度分解能(℃)0.1
防水保護等級IP67