BS-LOG-SSNP-170 USB温度ロガー -80〜+70℃ 超低温対応 校正証明書付 bitstrong 09331038 BS-LOG-SSNP-170 USB温度ロガー -80〜+70℃ 超低温対応 校正証明書付 bitstrong 09331038 BS-LOG-SSNP-170 USB温度ロガー -80〜+70℃ 超低温対応 校正証明書付 bitstrong 09331038 BS-LOG-SSNP-170 USB温度ロガー -80〜+70℃ 超低温対応 校正証明書付 bitstrong 09331038

USB温度ロガー -80〜+70℃ 超低温対応 校正証明書付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09331038 品番BS-LOG-SSNP-170
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・ドライアイス温度-80℃まで対応する温度ロガーです。
・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。
・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。
・記録データはソフトウェアで解析ができます。

用途
・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温度データを監視・記録するために使用できます。
・ドライアイス級の超低温-80℃でのロギングに対応できます。
付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)37×120×23 質量(g)67(本体) 電源3.6V 1/2AAリチウム電池 温度範囲(℃)-80〜70 精度(℃)±0.5(-30〜70、±1(その他) メモリー容量17280 バッテリー容量(Ah)1.2 防塵防水性能IP40 サンプリング周期10〜64800秒 温度分解能(℃)0.1
注意
※LEDで状態の確認ができます。
※センサー部に防水性が必要な用途への使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする