BS-LOG-YDP-20 卓上・壁掛け温湿度ロガー -30〜+65℃ 校正証明付 bitstrong 09331081 BS-LOG-YDP-20 卓上・壁掛け温湿度ロガー -30〜+65℃ 校正証明付 bitstrong 09331081 BS-LOG-YDP-20 卓上・壁掛け温湿度ロガー -30〜+65℃ 校正証明付 bitstrong 09331081 BS-LOG-YDP-20 卓上・壁掛け温湿度ロガー -30〜+65℃ 校正証明付 bitstrong 09331081

卓上・壁掛け温湿度ロガー -30〜+65℃ 校正証明付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09331081 品番BS-LOG-YDP-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・-30〜65℃をカバーする3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。
・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。
・本機をPCと接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。
・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。
・記録中のデータにポイントをマークすることができます。
・記録データはソフトウェアで解析ができます。

用途
・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。
・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。
付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)96×108×20 質量(g)120(本体) 電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本 温度範囲(℃)-30〜65 分解能湿度:0.1%RH 温度精度±0.3℃(-10〜65、±0.5(その他) メモリー容量25920 防塵防水性能IP20 サンプリング周期5秒 温度分解能(℃)0.1 湿度精度±3(10〜90%RH、25℃)、±4(その他) 使用湿度範囲(%RH)0〜100
注意
※センサー部に防水性が必要な用途への使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする