BS-LOG-YDP-20E 卓上・壁掛け温湿度ロガー -40〜+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrong 09331090 BS-LOG-YDP-20E 卓上・壁掛け温湿度ロガー -40〜+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrong 09331090 BS-LOG-YDP-20E 卓上・壁掛け温湿度ロガー -40〜+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrong 09331090 BS-LOG-YDP-20E 卓上・壁掛け温湿度ロガー -40〜+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrong 09331090 BS-LOG-YDP-20E 卓上・壁掛け温湿度ロガー -40〜+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrong 09331090

卓上・壁掛け温湿度ロガー -40〜+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09331090 品番BS-LOG-YDP-20E
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。
・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。
・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。
・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。
・記録中のデータにポイントをマークすることができます。
・記録データはソフトウェアで解析ができます。

用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温湿度管理、監視に適しています。 付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)96×108×20 質量(g)120(本体) 電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本 温度範囲(℃)-40〜125 分解能湿度:0.1%RH 温度精度±0.3℃(-10〜65、±0.5(その他) メモリー容量25920 防塵防水性能IP20 サンプリング周期5秒 温度分解能(℃)0.1 湿度精度±3(10〜90%RH、25℃)、±4(その他) 使用湿度範囲(%RH)0〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする